AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050152 S5 COP.DERIV.LATERALE B 80 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050152 S5 COP.DERIV.LATERALE B 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024433944

Codice prodotto

SAT1050152

Cod. produttore

1050152

Produttore

SAT

Larghezza:

80 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm, ingrombro 380 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.