AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 VB

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 150 PZ

EAN

7449071070544

Codice prodotto

SAT1143405

Cod. produttore

1143405

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

100...100 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.