AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 80 VB

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070424768

Codice prodotto

SAT1143453

Cod. produttore

1143453

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

200 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

80...80 mm

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Giunto snodo orizzontale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 75 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.