SATI ITALIA SPA - SAT1240653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
7449077850836
Codice prodotto
SAT1240653
Cod. produttore
1240653
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


