SATI ITALIA SPA - SAT1241078 S5 RIDUZ.DX 300 - 200 H 50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8013768198782
Codice prodotto
SAT1241078
Cod. produttore
1241078
Produttore
SAT
S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10- Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.