SATI ITALIA SPA - SAT1242453 S5 DERIV. T IN DISC. 100X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8001022677210
Codice prodotto
SAT1242453
Cod. produttore
1242453
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C