AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242503 S5 DERIV. T IN DISC.200X100 VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242503 S5 DERIV. T IN DISC.200X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449077916372

Codice prodotto

SAT1242503

Cod. produttore

1242503

Produttore

SAT

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione in discesa metallica a T con coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 285 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.