AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242554 S5 DERIV.T DISC.SGH. 150X80 VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242554 S5 DERIV.T DISC.SGH. 150X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 150 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022057487

Codice prodotto

SAT1242554

Cod. produttore

1242554

Produttore

SAT

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

150 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

150 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Numero RAL:

7035

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 150 mm, altezza80 mm, ingrombro 446 x 286 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.