AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242901 S5 DERIV.T SAL.SGH. 100X100 VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242901 S5 DERIV.T SAL.SGH. 100X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 100 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449077916501

Codice prodotto

SAT1242901

Cod. produttore

1242901

Produttore

SAT

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

100 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Numero RAL:

7035

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 251 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.