AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243152 S5 TESTATA CHIUS. 100X80 VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1243152 S5 TESTATA CHIUS. 100X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021776211

Codice prodotto

SAT1243152

Cod. produttore

1243152

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 103 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.