SATI ITALIA SPA - SAT1243154 S5 TESTATA CHIUS. 200X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887023751
Codice prodotto
SAT1243154
Cod. produttore
1243154
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C