SATI ITALIA SPA - SAT1250006 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 300 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
1 PZ
EAN
8001024548396
Codice prodotto
SAT1250006
Cod. produttore
1250006
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Lunghezza:
352 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


