SATI ITALIA SPA - SAT1250154 S5 COP.DERIV.LATERALE B 150 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022269361
Codice prodotto
SAT1250154
Cod. produttore
1250154
Produttore
SAT
Larghezza:
150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


