AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250156 S5 COP.DERIV.LATERALE B 300 VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250156 S5 COP.DERIV.LATERALE B 300 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001021831859

Codice prodotto

SAT1250156

Cod. produttore

1250156

Produttore

SAT

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme NormaCEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.