AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1420204 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -200X80 IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1420204 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -200X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8001024565089

Codice prodotto

SAT1420204

Cod. produttore

1420204

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

15700 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza utile / di lavoro:

2970 mm

Peso:

2.367 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Tipo di connettore:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

300 N/m

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 80 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.