SATI ITALIA SPA - SAT1430009 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 600 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 600 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
6 M
EAN
7449073631309
Codice prodotto
SAT1430009
Cod. produttore
1430009
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
600 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C