AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440357 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X80 IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1440357 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449070162431

Codice prodotto

SAT1440357

Cod. produttore

1440357

Produttore

SAT

S5 Derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 800 x 650 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.