SATI ITALIA SPA - SAT1441106 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
7449072797815
Codice prodotto
SAT1441106
Cod. produttore
1441106
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Altri
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C