AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450153 S5 COP.DERIV.LATERALE B 100 IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450153 S5 COP.DERIV.LATERALE B 100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001022826533

Codice prodotto

SAT1450153

Cod. produttore

1450153

Produttore

SAT

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm, ingrombro 400 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.