SATI ITALIA SPA - SAT1511050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
3 M
EAN
7449075982751
Codice prodotto
SAT1511050
Cod. produttore
1511050
Produttore
SAT
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri
Sezione utile:
41500 mm²
Peso:
4.55 kg/m
Lunghezza utile / di lavoro:
3000 mm
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
6000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
2500 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
1500 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
900 N/m