SATI ITALIA SPA - SAT1511330 LONGHERONE M 3 - SP 1,5 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della parete laterale - 100 mm
Modello del profilo laterale - Profilo (aperto)
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
7449076150104
Codice prodotto
SAT1511330
Cod. produttore
1511330
Produttore
SAT
Altezza della parete laterale:
100 mm
Modello del profilo laterale:
Profilo (aperto)
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri