SATI ITALIA SPA - SAT1511460 TRAVERSINO B 600 - SP 1,2 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo perforato
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
7449075477820
Codice prodotto
SAT1511460
Cod. produttore
1511460
Produttore
SAT
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento: larghezza 600 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.