SATI ITALIA SPA - SAT1512030 CURVA PIANA A 90? - 300 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078333314
Codice prodotto
SAT1512030
Cod. produttore
1512030
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
sì
Colore:
Altri
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no