SATI ITALIA SPA - SAT1514030 DERIVAZIONE PIANA A T - 300 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077545381
Codice prodotto
SAT1514030
Cod. produttore
1514030
Produttore
SAT
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no