AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1516020 CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1516020 CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077313973

Codice prodotto

SAT1516020

Cod. produttore

1516020

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Altri

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

Colore:

Altri

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

S3 Curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 200 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Per collegare le curve snodate salita e discesa alla passerella o agli accessori occorre utilizzare il giunto a snodo verticale. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.