AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1517042 RACC RIDUZ DESTR 400X300 - ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1517042 RACC RIDUZ DESTR 400X300 - ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075738983

Codice prodotto

SAT1517042

Cod. produttore

1517042

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Colore:

Altri

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Materiale:

Acciaio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

S3 Raccordo metallico di riduzione destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.