SATI ITALIA SPA - SAT1523060 CURVA PIANA A 45 - 600 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076848629
Codice prodotto
SAT1523060
Cod. produttore
1523060
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Colore:
Altri
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no