SATI ITALIA SPA - SAT1526050 CURVE SNOD SAL/DISC - 500 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076614521
Codice prodotto
SAT1526050
Cod. produttore
1526050
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Altri
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Colore:
Altri
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no