SATI ITALIA SPA - SAT1620155 S2 GIUNTO LIN. RAPIDO GLR ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449071857718
Codice prodotto
SAT1620155
Cod. produttore
1620155
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Senza viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a filo di diametro:
4...5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
35...105 mm