SATI ITALIA SPA - SAT1620303 MORSETTO SOSPENS.GMA-M10 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 8 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
8013768308334
Codice prodotto
SAT1620303
Cod. produttore
1620303
Produttore
SAT
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
8 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


