SATI ITALIA SPA - SAT1645000 PROFILATO APL.3000 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 45 mm
Confezione
3 M
EAN
7449076458446
Codice prodotto
SAT1645000
Cod. produttore
1645000
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
45 mm
Altezza:
12 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
7 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.4 kg
Sezionabile:
no
Spessore dello strato di protezione superficie:
50 µm


