SATI ITALIA SPA - SAT1661410 MENSOLA RAPIDA AWG 410 MM FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 450 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm
Confezione
15 PZ
EAN
7449075504717
Codice prodotto
SAT1661410
Cod. produttore
1661410
Produttore
SAT
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
450 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...400 mm
Larghezza:
41 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1040 N