AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670352 S2 MORS.FISSAG.PARETE K12 IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1670352 S2 MORS.FISSAG.PARETE K12 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

  • Acciaio inossidabile, decapato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449070944389

Codice prodotto

SAT1670352

Cod. produttore

1670352

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Staffa di fissaggio a parete K12. In acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Per montaggio della passerella H 55 (massima larghezza 200 mm) direttamente sulla parete. Per il montaggio delle scatole di derivazione sulla passerella.