AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670627 PROFILO INCASTRO B600-IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1670627 PROFILO INCASTRO B600-IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077819994

Codice prodotto

SAT1670627

Cod. produttore

1670627

Produttore

SAT

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

56 mm

Altezza:

20 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

9 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilo omega ad incastro. In zincato inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 600 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.