SATI ITALIA SPA - SAT1671001 S2 PASSERELLA FILO 100X55 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto incluso
Confezione
3 M
EAN
7449074709601
Codice prodotto
SAT1671001
Cod. produttore
1671001
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto incluso
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.706 kg/m
Lunghezza utile / di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.8 mm
Diametro cavo trasversale:
3.8 mm
Tipo di connettore:
Avvitato
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
150 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
75 N/m