AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1671056 S2 PASSERELLA FILO 500X105 IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1671056 S2 PASSERELLA FILO 500X105 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 3 M

EAN

7449075700331

Codice prodotto

SAT1671056

Cod. produttore

1671056

Produttore

SAT

Larghezza:

500 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto incluso

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

3.279 kg/m

Lunghezza utile / di lavoro:

3000 mm

Tipo di connettore:

Avvitato

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.