SATI ITALIA SPA - SAT1743204 S5 TESTATA CHIUS. 300X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001021493934
Codice prodotto
SAT1743204
Cod. produttore
1743204
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C