SATI ITALIA SPA - SAT1743324 S5 FLANGIA DI RACC. 300X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Profondità - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001021493996
Codice prodotto
SAT1743324
Cod. produttore
1743324
Produttore
SAT
Larghezza:
300 mm
Profondità:
100 mm
Materiale:
Acciaio
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 364 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


