SATI ITALIA SPA - SAT1750158 S5 COP.DERIV.LATERALE B 500 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
7449077558275
Codice prodotto
SAT1750158
Cod. produttore
1750158
Produttore
SAT
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


