AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2020152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8001024445077

Codice prodotto

SAT2020152

Cod. produttore

2020152

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

22 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

4.1 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

14 µm

Profilato per sospensione - PRL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 41 mm, larghezza 21 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - MP da fissare con viti testa ad ancora VTA M10 x30 e dadi. Adatto per supporti SSM. È prolungabile tramite un giunto da 154 mm.