AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2220401 TUBO PER SOSPENSIONE TZ M3-VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2220401 TUBO PER SOSPENSIONE TZ M3-VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 20 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza del profilo - 20 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

Confezione

  • 3 M

EAN

7449077851178

Codice prodotto

SAT2220401

Cod. produttore

2220401

Produttore

SAT

Altezza del profilo:

20 mm

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza del profilo:

20 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Modello:

Altri

Colore:

Grigio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Peso:

1.5 kg

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Tubo per sospensione - TZ. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Diametro: 20 mm. Lunghezza: 3000 mm. Per sospensioni con supporto SST e staffa STT.