AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2230202 STAFFA A PLAFONE STP- B 80 VG

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2230202 STAFFA A PLAFONE STP- B 80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 81 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015269050774

Codice prodotto

SAT2230202

Cod. produttore

2230202

Produttore

SAT

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

81 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 80 mm. Dimensioni: lunghezza 106 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.