AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2520153 GIUNTO PER PROFILATO PRL - ZF

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2520153 GIUNTO PER PROFILATO PRL - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077916938

Codice prodotto

SAT2520153

Cod. produttore

2520153

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

All'interno del binario:

no

Giunto per profilato PRL. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 20 mm.