AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3010101 DISP. PROFILATO A T M 1,6

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3010101 DISP. PROFILATO A T M 1,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con bandiera di collegamento

  • Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)

  • Lunghezza - 1600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070563733

Codice prodotto

SAT3010101

Cod. produttore

3010101

Produttore

SAT

Modello:

Con bandiera di collegamento

Tipo di connessione:

Con perno / foro (innestabili)

Lunghezza:

1600 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Morsetto passante In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 40 x 3 mm. Completo di 2 viti con quadro sottotesta e 2 dadi M10. Per il collegamento passante tra i dispersori in profilato tramite tondi, corde, funi fino a Ø 10 mm, e conduttori piatti fino a 40 mm.