AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3020103 DISP.FILETTATO/CU D.25 250/MS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3020103 DISP.FILETTATO/CU D.25 250/MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Ramato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021392183

Codice prodotto

SAT3020103

Cod. produttore

3020103

Produttore

SAT

Modello:

Altri

Tipo di connessione:

Con perno / foro (innestabili)

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Ramato

Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 250 μm.