SATI ITALIA SPA - SAT3110042 MORSETTO COPPERCOAT D.18-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Vite serrafilo
Adatto per conduttori di diametro - 18...20 mm
Materiale - Ottone
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8032887244491
Codice prodotto
SAT3110042
Cod. produttore
3110042
Produttore
SAT
Tipo di connettore:
Vite serrafilo
Adatto per conduttori di diametro:
18...20 mm
Materiale:
Ottone
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


