SATI ITALIA SPA - SAT3110251 MORSETTO TERM. SEMPLICE 8-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Giunto a morsetto
Materiale - Alluminio / rame
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239626
Codice prodotto
SAT3110251
Cod. produttore
3110251
Produttore
SAT
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Materiale:
Alluminio / rame
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Morsetto terminale a contatto. Morsetti terminali per la connessione con i conduttori di terra. Con vite zincotropicalizzata, piastra in fusione e dado M10 zincotropicalizzato.


