SATI ITALIA SPA - SAT3111031 SUPPORTO PT/M8 CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
8032887208585
Codice prodotto
SAT3111031
Cod. produttore
3111031
Produttore
SAT
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
8