SATI ITALIA SPA - SAT3130001 TONDO D.8 IN ROTOLI M 100 C.CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Numero di trefoli - 1
Materiale del conduttore - Acciaio
Proprietà del materiale - Semicrudo
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 M
EAN
8001024413250
Codice prodotto
SAT3130001
Cod. produttore
3130001
Produttore
SAT
Diametro del conduttore:
8 mm
Numero di trefoli:
1
Materiale del conduttore:
Acciaio
Proprietà del materiale:
Semicrudo
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.


