SATI ITALIA SPA - SAT7803909 CUSCINO KBS SEALBAGS 60 DF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Paratia a cuscino
Forma - Quadrangolare
Capacità secchio / sacco - 0.09 kg
Altezza esterna - 10 mm
Min. spessore del muro - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022919570
Codice prodotto
SAT7803909
Cod. produttore
7803909
Produttore
SAT
Modello:
Paratia a cuscino
Forma:
Quadrangolare
Capacità secchio / sacco:
0.09 kg
Altezza esterna:
10 mm
Min. spessore del muro:
125 mm
Spessore minimo del soffitto:
150 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
16 mm
Adatto per pareti solide:
sì
Adatto per soffitto solido:
sì
Adatto per l'installazione a filo pavimento:
sì
Adatto per l'installazione a filo soffitto:
sì
Adatto per tubi in plastica vuoti:
sì